Motion
VLRS-2-1/2
Seguidor de leva con ranura en V: 2.5000 in de diám. del rodillo, 1.3125 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #02929307
No. Fabricante VLRS-2-1/2
Precio202.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Seguidor de leva con ranura en V: 2.5000 in de diám. del rodillo, 1.3125 in de ancho del rodillo, 1.5000 in de diám. del punto, abierto
Artículo MI #02929307
No. Fabricante VLRS-2-1/2
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
Su precio$202.58/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ángulo de ranura
    90 °
  • Punto Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Rodillo Diámetro  
    2.5000 pulg.
  • Rodillo Ancho  
    1.3125 pulg.
  • Poste Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Poste Longitud  
    1.7500 pulg.
  • Longitud de la rosca
    0.8750 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    3/4-16
  • Peso
    1.6 lb
  • Anchura al centro de ranura
    0.687 pulg.

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Ninguna
  • Tipo de producto
    Seguidores de leva con ranura en V
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2470 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1110 lbf
  • Material del rodillo
    Acero inoxidable
  • UPC_NO
    622424979962

Descripción general

Descripción del fabricante
VLRS-2 1/2 EJECUTOR DE CARGA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo