Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro55 mm
- Código de tamaño de acoplamiento10
- Brida Diámetro7.5000 pulg.
- Diámetro exterior7.5000 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Caballos de fuerza a 100 RPM4.6 CV
- Código de tipo de brida del cuboS
- Material del concentradorHierro fundido
- Tipo de concentradorBrida estándar
- MaterialHierro fundido de alta resistencia
- RPM Máx.3600 rpm
- Tipo de productoBridas de acoplamiento del manguito
- SerieSure-Flex
- Capacidad de par2875 pulg.
- UPC_NO698672154437