Motion
8508
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 22 mm, 32 mm OD, Ancho general de 7 mm, Diseño CRS1 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02929561
No. Fabricante 8508
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Rígido, Diámetro del eje de 22 mm, 32 mm OD, Ancho general de 7 mm, Diseño CRS1 , Material de labio de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02929561
No. Fabricante 8508
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    32 mm
  • Ancho general
    7 mm
  • Diámetro del eje
    22 mm

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño CRS1
  • Tipo de diseño
    CRS1
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Tipo de labio
    Labio de sellado con resorte
  • Tolerancia a la presión
    Depende del tamaño, consulte el catálogo 457010
  • Tipo de sello
    Labio único con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
8508 22X32X7 CRS1
  • Carcasa metálica
  • Cargado por resorte
  • Sello de una sola boquilla.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo