Motion
B602307

B-LOC
B602307

Casquillos sin llave - Serie B106 , 3.4375 in ID, 5.1180 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02929569
No. Fabricante B602307
Precio124.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

B-LOC
B602307

Casquillos sin llave - Serie B106 , 3.4375 in ID, 5.1180 in OD, 1.5940 in LTB
Artículo MI #02929569
No. Fabricante B602307

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio124.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Axial Motion
    Ninguna
  • Tamaño del perno
    M10 x 30
  • Diámetro interno
    3.4375 pulg.
  • Tamaño del orificio
    3.4375 pulg.
  • Presión de contacto del cubo
    18408 psi
  • Longitud hasta Agujero  
    1.5940 pulg.
  • Empuje máximo transmitido
    33559 lb
  • Exterior Diámetro  
    5.1180 pulg.
  • Longitud total
    1.5940 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    M10 x 30
  • Peso
    4.800 lb

Detalles

  • Tipo de brida
    Con bridas
  • Par de apriete de instalación
    60 pies lb
  • Número de catálogo del fabricante
    B602307
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero
  • Par de torsión máximo transmitido
    4807 pies lb
  • Número de tornillos de bloqueo
    9
  • Serie
    B106
  • Fuerza axial transmisible
    33559 lb
  • UPC_NO
    662345044523

Descripción general

Descripción del fabricante
B602307 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 3-7/16"
  • Proporcionan una conexión de eje a buje de alta capacidad sin holgura mediante un ajuste de interferencia mecánica
  • Ideal para aplicaciones en las que no hay movimiento axial del componente montado con respecto al eje durante el apriete es crítico y el montaje empotrado no es importante (los componentes se montan contra la brida del casquillo)
  • Diseño de cono único y poco profundo con roscas de empuje integradas
  • Concentricidad excepcional
  • Manguito espaciador integrado opcional para montar componentes de buje estrecho
  • Sin movimiento axial durante la instalación
  • Cumple con RoHS
  • La verdadera holgura cero significa menos tiempo de inactividad del equipo
  • Capacidad de montaje sobre chaveteros existentes
  • Ajuste axial y radial completo
  • Instalación, ajuste y extracción sencillos

También puede gustarle