Motion
S71909 CD/P4ADGA

SKF
S71909 CD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, Ancho de 24 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C0
Artículo MI #02929754
No. Fabricante S71909 CD/P4ADGA
Price$2,023.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
S71909 CD/P4ADGA

Cojinete de contacto angular - Orificio de 45 mm, 68 mm OD, Ancho de 24 mm, Abierto, Ángulo de contacto de 15 °, C0
Artículo MI #02929754
No. Fabricante S71909 CD/P4ADGA
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
Price$2,023.94/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    45 mm
  • Ángulo de contacto
    15 °
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    24 mm
  • Outside Diameter  
    68 mm
  • Overall Width  
    24 mm
  • Clasificación de precisión
    ABEC 7 (ISO Clase 4)
  • Peso
    0.65 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Fenólico
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    S71909 CDP4A DGA BRG
  • Tipo dúplex
    Definido por el usuario
  • Material del elemento
    Acero para cojinetes
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Número de Upc del fabricante
    7316572192856
  • RPM Máx.
    19000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    13 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    11 kN
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    2
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    S71
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Tipo de cojinete
    Rodamiento de bolas sin montar
  • UPC_NO
    7316572192856

Descripción general

Descripción del fabricante
S71909 CDP4A DGA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs