Motion
TMFN52-64

SKF
TMFN52-64

Llave de gancho de impacto - Estilo gancho, Capacidad de 316 mm, OAL de 475 mm
Artículo MI #02929937
No. Fabricante TMFN52-64
Precio754.90 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TMFN52-64

Llave de gancho de impacto - Estilo gancho, Capacidad de 316 mm, OAL de 475 mm
Artículo MI #02929937
No. Fabricante TMFN52-64

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Precio754.90 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho del gancho
    19 mm
  • Longitud total
    475 mm
  • Peso
    8.37 lb

Detalles

  • Capacidad de diámetro
    316 mm
  • Estilo de mango
    Simple
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316571765020
  • Estilo de llave
    Gancho
  • UPC_NO
    7316571765020
  • Versatilidad
    Fijo

Descripción general

Descripción del fabricante
TMFN52-64 LLAVE ESPAÑA
  • Diseñado para apretar y aflojar de forma segura una amplia selección de contratuercas más grandes
  • No está diseñado para ser utilizado para elevar cojinetes hacia arriba en un asiento cónico
  • Ayuda a evitar daños en el eje y la tuerca
  • Seguro y fácil de usar
  • Impacto aplicado eficazmente a la tuerca
  • Cara de impacto especial ancha
  • Para usar en combinación con un martillo