Especificaciones
Dimensiones
- Axial MotionNinguna
- Tamaño del pernoM14 x 40
- Diámetro interno6.9375 pulg.
- Tamaño del orificio6.9375 pulg.
- Presión de contacto del cubo15078
- Longitud hasta Agujero2.5590 pulg.
- Empuje máximo transmitido91102 lb
- Exterior Diámetro9.2520 pulg.
- Tamaño del tornilloM14 x 40
- Peso20.100 lb
Detalles
- Par de apriete de instalación166 pies lb
- Número de catálogo del fabricanteT602615
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Par de torsión máximo transmitido26334 pies lb
- UPC_NO662345061124
Descripción general
Descripción del fabricante
T602615 BLOQUEO SIN LLAVE DE B106 6-15/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad