Especificaciones
Dimensiones
- Ángulo de la cabezaDesplazamiento
- Longitud total6-7/8 pulg.
- Tamaño de la llave1/2 x 9/16 pulg.
Detalles
- Ángulo de desplazamiento25 °
- Recubrimiento de acabadoCromado
- Estilo de mangoSimple
- Sistema de mediciónImperial
- Número de extremosDoble extremo
- TrinqueteTrinquete incluido
- Puntos de conexión12 PT
- UPC_NO092644682025
- Tipo de llaveLlave para caja de trinquete