Motion
FB-35-1
FB-35-1 .189 X .3145 X 1/8 X 3/8 X 3/64in Pwdr Mt Rodamiento de brida
Artículo MI #02930279
No. Fabricante FB-35-1
Precio0.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
FB-35-1 .189 X .3145 X 1/8 X 3/8 X 3/64in Pwdr Mt Rodamiento de brida
Artículo MI #02930279
No. Fabricante FB-35-1

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio0.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.1890 pulg.
  • Diámetro exterior de la brida
    0.375 pulg.
  • Grosor de la brida
    0.0468 pulg.
  • Grado ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Exterior Diámetro  
    0.3145 pulg.
  • Ancho general
    0.3750 pulg.

Detalles

  • Marca
    ISOSTÁTICO
  • Descripción
    FB-35-1 .189 X .3145 X 1/8 X 3/8 X 3/64in Pwdr Mt Rodamiento de brida
  • Tolerancia del diámetro de la brida
    ±.005
  • Tolerancia de espesor de brida
    ±0,005 pulg.
  • Clase de carga
    77.5
  • Grupo y clase
    Cojinete de brida
  • Tolerancia del diámetro interior
    +.000, -.001
  • Tolerancia de longitud
    ±.005
  • Cargar a velocidad
    50000
  • Número de catálogo del fabricante
    FB351
  • Número de Upc del fabricante
    00846802041656
  • Material
    Bronce metálico en polvo
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Valor V máx.
    1200
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +10°F a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    +.000, -.001
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipos de productos
    Cojinete liso y de manga
  • Cumplimiento de RoHs
    Y
  • Tipo de cojinete
    Ronda
  • UPC_NO
    00846802041656

Descripción general

Descripción del fabricante
FB-35-1 .189 X .3145 X 1/8 X 3/8 X 3/64I

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle