Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio22 mm
- Ancho de la base16 mm
- Longitud del centro del perno al centro63 mm
- Tamaño del pernoM6
- Diámetro interno15 mm
- Altura total43 mm
- Longitud total80 mm
- Ancho general22 mm
Detalles
- Tipo de orificioRonda
- Tipo de servicioServicio ligero
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoAcabado de cromato sin electrodos
- Material de la carcasaAleación ZDC con acabado electroless Chromate
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de lubricaciónNo se puede relubricar
- Página de producto del fabricante
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial485 kgf
- Capacidad de carga estática radial230 kgf
- Cojinete de repuestoMU002
- Tipo de selloContacto/Lip
- SerieMUP000
- UPC_NO0808250127320
Descripción general
Descripción del fabricante
MUP002 15MM BLOQUE DE ALMOHADA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad