Especificaciones
Dimensiones
- Contenido(4) 0.001 pulg., (4) 0.002 pulg., (4) 0.003 pulg., (4) 0.004 pulg., (4) 0.005 pulg., (4) 0.01 pulg., (4) 0.015 pulg., (4) 0.02 pulg., (4) 0.025 pulg., (4) 0.05 pulg., (4) 0.075 pulg., (4) 0.1 pulg., (4) 1/8 pulg.
- Tamaño de ranura2 pulg.
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Número de piezas52
- Tipo de cuñaRanurado
Descripción general
- Elimina la desalineación de maquinaria costosa
- Material: acero inoxidable 304
- Los tamaños de 6" y 8" son una nueva forma de nivelar motores, bombas y equipos grandes y de alta resistencia
- Los surtidos contienen 4 cada uno de los siguientes grosores: 0.001", 0.002", 0.003", 0.004", 0.005", 0.010", 0.015", 0.020", 0.025", 0.050", 0.075", 0.100" y 0.125"
- Envasado en una duradera caja metálica, 52 unidades por paquete
- Tamaños de repuesto disponibles
- Las cuñas ranuradas también están disponibles en grosores de 0.187”, 0.250", 0.375" y 0.500”