Motion
AB-24-1
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/2-12
Artículo MI #02930469
No. Fabricante AB-24-1
Precio768.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de varilla esférica izquierda roscada macho - Calidad: precisión, diámetro del orificio: 1.5000 pulg., tamaño de la rosca del mango: 1 1/2-12
Artículo MI #02930469
No. Fabricante AB-24-1
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
Precio768.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    2.1562 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.5000 pulg.
  • Diámetro de la cabeza
    3.5000 pulg.
  • Anchura del cabezal
    1.125 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    6.5 o
  • Altura total
    7.1250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del mango
    1 1/2-12
  • Tamaño de la rosca
    1-1/2-12
  • Peso
    4.75 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero
  • Grado
    Precisión
  • Código de armonización
    8483.30.8055
  • Material de la carcasa
    Acero de aleación
  • Tipo de lubricación
    Accesorio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Material de la carrera
    Acero
  • Capacidad de carga estática radial
    126450 lbf
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    AB
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Tipo de rosca
    UNF-3A-LH
  • UPC_NO
    190029000287

Descripción general

Descripción del fabricante
AB-24-1 EXTREMO DE VARILLA L/H MACHO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo