Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio0.8800 pulg.
- Diámetro de la junta0.7500 pulg.
- Tamaño del chaveteroSin chavetero
- Tamaño máximo del orificio0.6200 pulg.
- Longitud total2.6800 pulg.
- Altura del pasador1.3400 pulg.
- Código de tallaD-4B
- Peso0.18 lb
Detalles
- Número de kit de arranqueD-4
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Acuerdo conjuntoJunta única
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero
- Ángulo de desalineación máx.25 °
- RPM Máx.1750 rpm
- SerieD
- Par de corte estático768 pulg.·lb
- UPC_NO685144441232
Descripción general
- Estándar del sector
- Acero inoxidable y cojinete de agujas disponibles
- 13 tamaños
- Diseño de pasador y bloque
- Ranuras de retención de la funda estándar