Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro70 mm
- Anillo interior Ancho78 mm
- Anillo exterior Ancho40 mm
- Exterior Diámetro150 mm
- Ancho general78 mm
Detalles
- Material del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio medio
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial10600 kgf
- Capacidad de carga estática radial6930 kgf
- Tipo de selloContacto con el cabestrillo
- SerieUC300
- UPC_NO0808250262298