Motion
6807ZZ

NTN
6807ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02930794
No. Fabricante 6807ZZ
Precio215.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6807ZZ

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 35 mm de DI, 47 mm de DE, 7 mm de ancho, doble blindaje, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02930794
No. Fabricante 6807ZZ

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio215.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Radio de filete
    0.0118 pulg., 0.300 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.2756 pulg., 7.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    47 mm
  • En general Ancho  
    7 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6807ZZ BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5048
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial tiene un orificio recto de 35 mm, cierre doble blindado, diámetro exterior de 47 mm y ancho total de 7 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    6807ZZ
  • Número de Upc del fabricante
    4547359006209
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1220 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    910 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    68
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359006209

Descripción general

Descripción del fabricante
6807ZZ BALL BRG

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos