Motion
NNU 4921 BK/SPW33

SKF
NNU 4921 BK/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 105 mm D.I., 145 mm D.E., 40 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #02930834
No. Fabricante NNU 4921 BK/SPW33
Price$3,226.70/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
NNU 4921 BK/SPW33

Rodamientos de rodillos cilíndricos, doble hilera, superprecisión - cónicos 1:12, 105 mm D.I., 145 mm D.E., 40 mm de ancho, C1 de espacio libre interno
Artículo MI #02930834
No. Fabricante NNU 4921 BK/SPW33
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
Price$3,226.70/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    105 mm
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Outside Diameter  
    145 mm
  • Overall Width  
    40 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    4.74 lb

Details

  • ABEC
    ABEC 5
  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Metal mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Ninguna
  • Bridas
    (3) Anillo exterior
  • Autorización interna
    C1
  • Localización
    Ninguna
  • Tipo de lubricación
    No lubricado
  • Número de Upc del fabricante
    7316576611698
  • Elemento de material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6000 rpm
  • RPM máximas (grasa)
    5300 rpm
  • RPM máximas (aceite)
    6000 rpm
  • Número de filas
    2
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • Separación del anillo
    I/R separable del conjunto O/R
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    49
  • UPC_NO
    7316576611698

Descripción general

Descripción del fabricante
NNU 4921 BK/SPW33 PREC RODILLO BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs