Motion
70 HCB 3.375" ORIFICIO 7/8"X 7/16" KW 1 ACERO INOX.

REXNORD INC
70 HCB 3.375" BORE 7/8"X 7/16" KW 1 SS

Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 70, mordaza recta, 3.3750 pulg., calibre, recto
Artículo MI #02930921
No. Fabricante 70 HCB 3.375" BORE 7/8"X 7/16" KW 1 SS
Precio1,630.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
70 HCB 3.375" BORE 7/8"X 7/16" KW 1 SS

Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: 70, mordaza recta, 3.3750 pulg., calibre, recto
Artículo MI #02930921
No. Fabricante 70 HCB 3.375" BORE 7/8"X 7/16" KW 1 SS

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,630.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    3.3750 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    70
  • Peso
    43.47 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Tipo de mordaza
    Recto
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • UPC_NO
    793699373684

Descripción general

Descripción del fabricante
70 HCB DIÁMETRO DE 3.3750"