Especificaciones
Dimensiones
- Excentricidad0.4 mm
- Clasificación de precisiónClase JIS 0
- Rodillo Diámetro6 mm
- Poste Diámetro6 mm
- Peso0.05 lb
Detalles
- Elemento de cojineteRodillos de aguja
- Tipo de cabezalCabeza hexagonal
- Número de Upc del fabricante4549557009433
- Tipo de productoSeguidores de levas planos y con corona
- Material del rodilloAcero al carbono
- Forma del rodilloPlano
- SerieCFE
- Tipo de roscaISO 724:1993, JIS B 0205:2001
- UPC_NO4549557009433
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Soluciones de cojinetes de rodillos cruzados IKO
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Blog de cojinetes de rodillos cruzados de IKO Robotics
Ver la documentación - Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Blog de cojinetes de rodillos de aguja mecanizados IKO
Ver la documentación - Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Blog Entornos de procesamiento de alimentos de IKO
Ver la documentación