Motion
NFD15/9L
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño grande, puño de punto
Artículo MI #02930995
No. Fabricante NFD15/9L
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes de trabajo de uso general - Tamaño grande, puño de punto
Artículo MI #02930995
No. Fabricante NFD15/9L
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    L o tamaño 9

Detalles

  • Material de recubrimiento
    Poliuretano
  • Color
    Blanco
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Material del forro
    Dyneema®
  • Tipo de material
    Guantes de punto con revestimiento
  • Estándares cumplidos
    21 CFR, FDA, USDA
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    821812034669

Descripción general

Descripción del fabricante
GUANTE RESISTENTE AL CORTE NFD15/9L
  • El forro sin costuras y resistente a los cortes está hecho de Dyneema®, cuyo peso para el peso supera a las fibras de aramida en resistencia al corte y a la abrasión y es hasta 15 veces más resistente que el acero
  • El revestimiento de poliuretano de la palma es ligero para mayor comodidad y máxima tacto, pero proporciona una alta resistencia a la abrasión y a las perforaciones
  • Los guantes se adaptan a la forma de la mano y proporcionan una resistencia mínima al movimiento de la mano, lo que reduce en gran medida la fatiga
  • La parte trasera del guante no está recubierta para mayor ventilación y comodidad
  • No contiene proteínas de caucho naturales que causen reacciones
  • El pespunte excesivo del manguito está codificado por colores por tamaño para facilitar la clasificación después del lavado
  • Cumple con las regulaciones de USDA y FDA, 21 CFR, para uso en el procesamiento de alimentos
  • Aplicaciones: Ideal para aplicaciones que implican la manipulación de objetos afilados como chapa metálica y vidrio

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo