Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del guanteX-Grande
Details
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA2
- Recubrimiento Cobertura de la cubierta exteriorPalma y dedos
- Material de la cubierta exterior del revestimientoNitrilo
- ColorNegro/Amarillo
- Tipo de manguitoMuñeca de punto
- Descripción Palabra clavePalma y dedos recubiertos de nitrilo
- Nivel de resistencia a la abrasión En 3883
- Nivel de resistencia al corte En 3882
- Nivel de resistencia a las perforaciones En 3881
- Nivel de resistencia al desgarro En 3882
- Tipo de manoEmparejamiento
- Calibre de punto13 ga
- Material del revestimientoKevlar®
- Material del revestimiento/cubiertaKevlar®
- Página de producto del fabricante
- MaterialNitrilo
- Estándares cumplidosASTM F 1790-97, CE
- TipoResistente a los cortes
- UPC_NO30451439693409
Descripción general
Descripción del fabricante
9693XL KEVLAR DE NITRILO ULTRATECNOLÓGICO 13
- Exterior de Kevlar® elástico sin costuras
- Dedos negros sumergidos en nitrilo
- Alto nivel de comodidad, destreza manual
- Puño con dobladillo
- Color: amarillo con revestimiento de palma negro
- Puntuación CE: 3221