Motion
9693L
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Palmas y dedos recubiertos de nitrilo
Artículo MI #02930998
No. Fabricante 9693L
Precio7.47 USD/pr
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Guantes resistentes a los cortes Cut Pro® - Tamaño grande, Nivel de corte ANSI A2, Palmas y dedos recubiertos de nitrilo
Artículo MI #02930998
No. Fabricante 9693L

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio7.47 USD/pr

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del guante
    Grande

Detalles

  • Calor de contacto ANSI
    Nivel 2
  • Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea
    A3
  • Nivel de resistencia al corte Ansi Isea
    A2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea
    A2
  • Recubrimiento Cobertura de la cubierta exterior
    Palma y dedos
  • Material de la cubierta exterior del revestimiento
    Nitrilo
  • Color
    Negro/Amarillo
  • Tipo de manguito
    Muñeca de punto
  • Descripción Palabra clave
    Palma y dedos recubiertos de nitrilo
  • Nivel de resistencia a la abrasión En 388
    3
  • Nivel de resistencia al corte En 388
    2
  • Nivel de resistencia a las perforaciones En 388
    1
  • Nivel de resistencia al desgarro En 388
    2
  • Tipo de mano
    Emparejamiento
  • Calibre de punto
    13 ga
  • Material del revestimiento
    Kevlar®
  • Material del revestimiento/cubierta
    Kevlar®
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Nitrilo
  • Estándares cumplidos
    ASTM F 1790-97, CE
  • Tipo
    Resistente a los cortes
  • UPC_NO
    30451439693331

Descripción general

Descripción del fabricante
9693L NITRILO ULTRATECNOLÓGICO KV CALIBRE 13
  • Exterior de Kevlar® elástico sin costuras
  • Dedos negros sumergidos en nitrilo
  • Alto nivel de comodidad, destreza manual
  • Puño con dobladillo
  • Color: amarillo con revestimiento de palma negro
  • Puntuación CE: 3221

También puede gustarle