Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del contenedor1 galón (EE. UU.)
- Tamaño1 gal.
- Contenido de VOCMenos Than340 g/l
Detalles
- Tipo de baseResina de poliamida
- Tiempo de secadoDe 8 a 14 h.
- FinalizarACTIVADOR
- Para usar con9100 System DTM Mastic de epoxi
- Contenido de compuestos orgánicos volátiles334 g/l
Descripción general
- Para entornos de moderados a severos
- Aplicación directa sobre acero oxidado sólido con preparación mínima de la superficie: también se puede utilizar sobre acero limpio, metal galvanizado, hormigón (incluidos suelos de hormigón), superficies previamente recubiertas y ligeramente húmedas
- Se puede utilizar en interiores o exteriores
- Si bien la exposición a la luz solar y ciertas condiciones de iluminación interior causan decoloración y formación de cal de todos los recubrimientos de tipo epoxi, estos cambios son solo de naturaleza cosmética.
- Para uso con base epoxi Steel-Tech® (Mi artículo n.o 05417043)
- Contenedor: lata de un galón
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
- Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Recubrimiento acrílico elastomérico de nóxido de óxido y oleum
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Soluciones para suelos de óxido-óleum¡Rust-Oleum tiene todas sus necesidades de suelos durante el cierre de una planta!
Ver la documentación
Rust-Oleum Krud Kutter ProRust-Oleum Krud Kutter Pro
Ver la documentación