Motion
43185 CINTA DE VINILO DE USO GENERAL 764 BLANCO 2"X36YD  5.0 MIL

3M
43185 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 WHITE 2"X36YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, blanca, 2 pulg. x 36 yardas, 5 mil, 24 rollo/caja, envuelta individualmente, empaquetado cómodamente
Artículo MI #02931115
No. Fabricante 43185 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 WHITE 2"X36YD 5.0 MIL
Precio14.33 USD/rl
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
43185 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 WHITE 2"X36YD 5.0 MIL

3M™ Cinta de vinilo de uso general 764, blanca, 2 pulg. x 36 yardas, 5 mil, 24 rollo/caja, envuelta individualmente, empaquetado cómodamente
Artículo MI #02931115
No. Fabricante 43185 GENERAL PURPOSE VINYL TAPE 764 WHITE 2"X36YD 5.0 MIL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio14.33 USD/rl

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36 yardas
  • Resistencia a la tensión
    13 pulg.
  • Grosor
    5 mil
  • Ancho
    2 pulg.

Detalles

  • Fuerza de adhesión
    18 oz-in
  • Tipo de adhesivo
    Goma
  • Color
    Blanco
  • Número de stock del fabricante
    764
  • Número de Upc del fabricante
    00021200431852
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    +60 a +85 °F
  • Cantidad del paquete
    24 por caja
  • Tipo de producto
    Cinta de marcado de carril
  • Material de la cinta
    Vinilo
  • UPC_NO
    00021200431852

Descripción general

Descripción del fabricante
43185 CINTA DE VINILO DE USO GENERAL 764
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • Disponible en una amplia variedad de colores vivos para diversas aplicaciones
  • Mantiene un color vivo incluso cuando se expone a abrasión y disolventes
  • El soporte adaptable hace que la cinta de vinilo sea ideal para usar en superficies curvas e irregulares
  • El adhesivo de goma proporciona una buena adhesión instantánea en muchas superficies
  • Se puede aplicar a mano o con aplicador de suelo
  • Ideal para aplicaciones de marcado en áreas de tráfico ligero