Motion
LR203-2RSR
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 12 mm, sellado
Artículo MI #02931268
No. Fabricante LR203-2RSR
Precio67.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 17 mm, ancho del rodillo de 12 mm, sellado
Artículo MI #02931268
No. Fabricante LR203-2RSR
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
Su precio$67.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    17 mm
  • Rodillo Diámetro  
    47 mm
  • Rodillo Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.29 lb

Detalles

  • Elemento de cojinete
    Bola
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • RPM Máx.
    9000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -20 a +120 °C
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    8500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    4450 N
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4047643136457

Descripción general

Descripción del fabricante
RODILLO DE ORUGA TIPO HORQUILLA LR203-2RSR

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo