Motion
2-3/8X3FT  4169A FRÍO 60 SOFTWA

GATES RUBBER CO
2-3/8X3FT 4169A COOL 60 SOFTWA

4169A Manguera industrial - 3-3/8 pulg. Diámetro interior, 60 psi Presión de trabajo, Tipo de manguera de refrigerante, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de cloropreno, 3 pies de longitud
Artículo MI #02931325
No. Fabricante 2-3/8X3FT 4169A COOL 60 SOFTWA
Precio30.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
2-3/8X3FT 4169A COOL 60 SOFTWA

4169A Manguera industrial - 3-3/8 pulg. Diámetro interior, 60 psi Presión de trabajo, Tipo de manguera de refrigerante, Material de tubo de caucho de nitrilo, Material de cubierta de caucho de cloropreno, 3 pies de longitud
Artículo MI #02931325
No. Fabricante 2-3/8X3FT 4169A COOL 60 SOFTWA
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
Su precio$30.95/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso de la manguera
    0.97 libras por pie
  • Longitud
    3 pies
  • Manguera nominal interior Diámetro  
    3-3/8 pulg.
  • Manguera nominal exterior Diámetro  
    2.76 pulg.
  • Peso
    0.97 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Color
    Negro
  • Color de la cubierta
    Negro
  • Material de la cubierta
    Goma de cloropreno
  • Descripción
    RECOMENDADO PARA: Manguera de refrigerante del motor, como mangueras o conectores de radiador y calentador, especialmente para condiciones de aceite.
  • Código de armonización
    4009.31.0000
  • Material de recubrimiento de la manguera
    Neopreno (tipo A)
  • Tipo de refuerzo de manguera
    Dos capas de tejido sintético
  • Tipo de manguera
    Manguera de refrigerante
  • Material del tubo interior
    Nitrilo (tipo C)
  • Catálogo del fabricante
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Puertas
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Temperatura mínima
    -40 °F
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 212 °F
  • Material de refuerzo
    Textil
  • Estándares cumplidos
    SAE 20R1 Clase B/C
  • Color del tubo
    Negro
  • Material del tubo
    Goma de nitrilo
  • UPC_NO
    072053647273
  • Presión de trabajo
    60 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
2 3/8 4169A REFRIGERANTE 60 SOFTWALL

También puede gustarle