Especificaciones
Dimensiones
- Corriente de carga máxima80 mA
- Altura total40 mm
- Longitud total41.8 mm
- Ancho general40.3 mm
- Peso0.24 lb
Detalles
- País de origenJP
- MostrarRemoto
- Conexión eléctrica3m Cable conductor
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de montajePanel
- Número de salidas2
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 0 a +50 °C
- SeriePF2A
- Tiempo de respuesta de señal1 s
- Estándares cumplidosCE
- Acción de cambioNPN
Descripción general
- Rangos de caudal (lpm): 1-10, 5-50, 10-100, 20-200, 50-500 (seleccionable entre PF2A5 rangos)
- Tensión de la fuente de alimentación: 12-24 V CC
- Modos de salida del interruptor: histéresis, comparador de ventana, punto de ajuste de acumulación, pulso de acumulación
- Rango de flujo acumulado: 999,999 L
- Precisión: F.S. al ±5 %
- Repetibilidad: F.S. al ±1 %