Motion
30-SPK2-IDL

GATES RUBBER CO
30-SPK2-IDL

7720-1750 Rueda dentada de cadena con rodillo - Paso de 8 mm, 36 dientes
Artículo MI #02931383
No. Fabricante 30-SPK2-IDL
Precio717.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GATES RUBBER CO
30-SPK2-IDL

7720-1750 Rueda dentada de cadena con rodillo - Paso de 8 mm, 36 dientes
Artículo MI #02931383
No. Fabricante 30-SPK2-IDL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$717.45/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.5550 pulg.
  • Paso
    8 mm
  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    072053876925

Descripción general

Descripción del fabricante
30-SPK2-IDL 7720-1750

You May Also Like