Motion
ZEP5407YF05 4 7/16 RODILLO PILLOWBLK BRG

REXNORD INC
ZEP5407YF05 4 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #02931417
No. Fabricante ZEP5407YF05 4 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
Precio17,098.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

REXNORD INC
ZEP5407YF05 4 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG

Unidad de cojinete de rodillo de bloque de almohadas - 4-7/16 en diámetro de orificio
Artículo MI #02931417
No. Fabricante ZEP5407YF05 4 7/16 PILLOWBLK ROLLER BRG
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
Precio17,098.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.7500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-7/16 pulg.
  • Peso
    78 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Tipo de bloqueo
    Collar del tornillo de fijación doble
  • Número de Upc del fabricante
    698210906832
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    698210906832

Descripción general

Descripción del fabricante
ZEP5407YF05 P BLK W/HD BRG, 4 BLT HSG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs