Motion
TIV07B-305
Tubo de freno neumático de nylon - Reforzado - Solo aire, 0.250 in OD, 1000 pies de longitud, Radio de curvatura mín. de 25.4 mm
Artículo MI #02931477
No. Fabricante TIV07B-305
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tubo de freno neumático de nylon - Reforzado - Solo aire, 0.250 in OD, 1000 pies de longitud, Radio de curvatura mín. de 25.4 mm
Artículo MI #02931477
No. Fabricante TIV07B-305
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    1000 pies
  • Radio de curvatura mínimo
    25.4 mm
  • Diámetro exterior del tubo
    0.250 pulg.

Detalles

  • Presión de estallido
    Consulte la tabla de características de estallido haciendo clic en el enlace del catálogo del fabricante
  • Color
    Negro
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    Refuerzo: solo aire
  • Tipo de fluido
    Aire
  • Especificación del material
    D.O.T. FMVSS571.106, SAE J844 Tipo “A” o “B”, Requisitos de funcionamiento de SAE J1131 y SAE J2494
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Presión de funcionamiento a temperatura ambiente
    150 psi
  • Material del tubo
    Nailon (polimida)
  • Aplicaciones típicas
    Freno de aire, aire de uso general

Descripción general

Descripción del fabricante
TIV07B-305 RESISTENCIA UV AL TUBO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"