Motion
SAF22517X2.15/16

NTN
SAF22517X2.15/16

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02931587
No. Fabricante SAF22517X2.15/16
Precio1,514.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF22517X2.15/16

Unidad de rodamiento de rodillo de bloque de almohada - 2-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02931587
No. Fabricante SAF22517X2.15/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio1,514.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    3.7500 pulg.
  • Ancho de la base
    3-1/2 pulg., 89.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    10.4375 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    2-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    3.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    13.0000 pulg.
  • Ancho general
    4.8125 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW17X2.15/16
  • Número de cojinete
    22217EAKW33
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAF517G2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Anillo estabilizador
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655254
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    46500 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22217EAKW33
  • Sello
    LER53
  • Tipo de sello
    Triple
  • Serie
    SAF 225
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359655254

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF22517X2.15/16 BLOQUE DE ALMOHADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"