Motion
FSAF22520X3.7/16

NTN
FSAF22520X3.7/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02931588
No. Fabricante FSAF22520X3.7/16
Precio2,195.28 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
FSAF22520X3.7/16

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, calibre de 3-7/16 in, material de hierro fundido
Artículo MI #02931588
No. Fabricante FSAF22520X3.7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$2,195.28/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    4.5000 pulg.
  • Diámetro interno
    3-7/16 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655032
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • UPC_NO
    4547359655032

Descripción general

Descripción del fabricante
FSAF22520X3.7/16 BLOQUE DE ALMOHADA