Motion
SAF22528X4.15/16

NTN
SAF22528X4.15/16

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02931589
No. Fabricante SAF22528X4.15/16
Precio5,092.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SAF22528X4.15/16

Cojinete de rodillo de bloque de almohada - 4-15/16 pulg. de diámetro de orificio, material de hierro fundido, para servicios pesados, rodamiento sin expansión (fijo)
Artículo MI #02931589
No. Fabricante SAF22528X4.15/16
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
Precio5,092.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    6.0000 pulg.
  • Ancho de la base
    5-7/8 pulg., 149.0 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    16.5625 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    4-15/16 pulg.
  • En general Altura  
    3.3125 pulg.
  • En general Longitud  
    511 mm
  • Ancho general
    7.6875 pulg.

Detalles

  • Número de pieza del manguito adaptador
    SNW28X4.15/16
  • Número de cojinete
    22228EAKW33
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    EE. UU.
  • Tipo de servicio
    Servicio pesado
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • ID de la carcasa
    SAF528G2
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Anillo estabilizador
  • Dispositivo de bloqueo
    Adaptador montado
  • Tipo de bloqueo
    Adaptador
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359655308
  • RPM Máx.
    2500 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de rodillos del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    153000 lbf
  • Cojinete de repuesto
    22228EAKW33
  • Sello
    LER122
  • Tipo de sello
    Triple
  • Serie
    SAF 225
  • Estándares cumplidos
    AFBMA, ISO
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de rodillo esférico
  • UPC_NO
    4547359655308

Descripción general

Descripción del fabricante
SAF22528X4.15/16 BLOQUE DE ALMOHADA