Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro25 mm
- Ancho del anillo exterior17 mm
- Exterior Diámetro62 mm
- En general Ancho17 mm
- Clasificación de precisiónP4
- Peso0.49 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Descripción largaEl 6305TBR12P4 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda con un orificio de 25 mm, orificio recto, diseño abierto, 62 mm de diámetro exterior y 17 mm de ancho, adecuado para diversas aplicaciones.
- Número de catálogo del fabricante6305TBR12P4
- Estándar de mediciónSistema métrico
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO747023059713