Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior o orificio43.110 pulg.
- Ancho ajustado para anillo en V2.000 pulg.
- Rango de diámetro interior o ejeDe 38.460 a 38.900 pulg.
- Peso8.510 lb
- Ancho2.000 pulg.
Detalles
- Descripción de construcciónJunta de anillo en V flexible de goma
- Rango de temperatura continua-40 a 250 °F
- Sección transversal2.000 pulg.
- Espacio libre de la carcasa para anillo en V43.110 pulg.
- Material labialGoma de nitrilo (NBR)
- Velocidad máxima de superficie del ejeDepende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
- Tolerancia de desalineaciónDepende del tamaño: consulte el Manual de sellos de SKF (publicación del catálogo n.o 457010)
- Cantidad del paquetePiezas individuales
- Tolerancia a la presión10 PSI máx.; no recomendado para aplicaciones completamente presurizadas;
- Aplicación típicaDiseñado como sello secundario o excluyente para aplicaciones de alta resistencia.