Motion
454
Adhesivo de cianoacrilato QuickTite - transparente, 0.14 oz, frasco, gel, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #02932847
No. Fabricante 454
Precio16.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adhesivo de cianoacrilato QuickTite - transparente, 0.14 oz, frasco, gel, tiempo de curado de 24 h
Artículo MI #02932847
No. Fabricante 454

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio16.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del paquete
    0.14 oz
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Aplicación
    Aplicación vertical/sobrecostes, reparación
  • Color
    Transparente
  • Tiempo de curado
    24 h
  • Tiempo de fijación
    45 s
  • Compensación de material
    Cianoacrilato
  • Tipo de paquete
    Botella
  • Formulario de producto
    Gel
  • UPC_NO
    079340392021
  • Viscosidad
    80000 cP

Descripción general

Descripción del fabricante
680522 39202 GELES QUICKTITE INST ADHS
  • Gel adhesivo instantáneo de uso general con un innovador aplicador de control de flujo de precisión
  • Permite un control preciso de la cantidad exacta y la colocación del adhesivo
  • Se adhiere a superficies metálicas, plásticas y porosas en segundos
  • No se ejecuta ni migra sobre superficies de reparación verticales o de difícil acceso
  • El collarín de cierre evita fugas y endurecimiento
  • El control continuo del flujo o de las gotas significa menos residuos
  • Diseño a prueba de derrames que mantiene las manos limpias
  • Perfecto para bolsillo o caja de herramientas

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno