Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
- Altura total80 mm
- Longitud total42 mm
- Tamaño del puerto1/8 BSPT
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Temperatura máxima de funcionamiento125 °F
- Flujo de aire máximo13 scfm
- Presión máxima de funcionamiento300 psi
- Presión máxima establecida125 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento32 °F
- Presión mínima establecida2 psi
- Rango de temperatura de funcionamiento32 a 125 °F
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Sexo del puertoMujer
- Tipo de control de presiónVálvula de alivio
- Tipo de productoReguladores de aire miniatura
- Ajustar rango de presión2 a 125 psi
- Rosca estándarBSPT