Motion
SHR 25

SKF
SHR 25

Junta de fricción mecánica - Casquillo SHR, calibre de 25 mm, 53 mm Flg OD, 37 mm LTB
Artículo MI #02933099
No. Fabricante SHR 25
Precio402.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
SHR 25

Junta de fricción mecánica - Casquillo SHR, calibre de 25 mm, 53 mm Flg OD, 37 mm LTB
Artículo MI #02933099
No. Fabricante SHR 25
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
Precio402.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Tamaño del casquillo
    SHR
  • Brida exterior Diámetro  
    53 mm
  • Brida Grosor  
    10.5 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    37 mm
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    6 x M 6x12
  • Peso
    0.87 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    7316577641168
  • Par de apriete del tornillo
    8 N-m
  • Capacidad de par
    340 N-m
  • UPC_NO
    7316577641168

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO SHR 25
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"