Motion
STR0501SG1M90

MP Filtri
STR0501SG1M90

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 90 micrones, 3/8 BSP en tamaño de puerto
Artículo MI #02933600
No. Fabricante STR0501SG1M90
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

MP Filtri
STR0501SG1M90

Filtro hidráulico - Caudal de 240 gpm, Clasificación de filtro de 90 micrones, 3/8 BSP en tamaño de puerto
Artículo MI #02933600
No. Fabricante STR0501SG1M90
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    0.5
  • Longitud
    3.5
  • Diámetro total
    2 pulg.
  • Longitud total
    3 pulg.
  • Tamaño/tipo del puerto 1
    3/8 BSPP
  • Ancho
    2.1

Detalles

  • Sexo de conexión
    Mujer
  • Material de la tapa del extremo
    Nailon
  • Clasificación del filtro
    90 micras
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    +230 °F
  • Caudal máximo
    240 gpm
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -13 °F

Descripción general

Descripción del fabricante
STR050-1-S-G1-M90

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo