Especificaciones
Dimensiones
- Ancho del cuerpo1-9/16 pulg.
- Espacio libre horizontal13/16 pulg.
- Diámetro del grillete1/4 pulg.
- Espacio libre vertical7/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoLatón
- Cuerpo o parachoques cubiertosSin cubierta ni parachoques
- Tipo de claveCon clave diferente
- Número de pines4
- SerieN.o 140
- Material del grilleteAcero
- TipoAbra el candado del grillete
- UPC_NO71649375507
Descripción general
- Cuerpo ancho de 40 mm (1-9/16")
- Codillo de acero endurecido
- Seguridad del vaso de cuatro clavijas
- Cuerpo de bloqueo de latón sólido elegante y resistente