Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del eje de salida14 Diente 12/24 Paso Spline
- Altura total10.79 pulg.
- Longitud total14.38 pulg.
- Ancho general8.70 pulg.
Detalles
- Desplazamiento3.88 pulg.3/r
- Puertos principales[1.00] - Código 61 según SAE J518
- Catálogo del fabricante
- Tipo de motorDesplazamiento fijo
- Rango de presión de funcionamiento500 bar
- Par pico256 N-m
- SerieSerie 2
- Rotación del ejeIzquierda
- Presión de trabajo500 bar
Descripción general
- Diámetro de 91 [0,036]
- servo inferior del orificio de control (s1): 0
- servo superior del orificio de control (s2): 0
- Funciones especiales de control: sin funciones especiales de control