Motion
Y-2400
Correa de transmisión síncrona - Paso de 8 mm, Longitud del paso de 2400 mm, 16 mm Ancho, 300 Dientes
Artículo MI #02933988
No. Fabricante Y-2400
Precio196.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Correa de transmisión síncrona - Paso de 8 mm, Longitud del paso de 2400 mm, 16 mm Ancho, 300 Dientes
Artículo MI #02933988
No. Fabricante Y-2400
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
Precio196.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2400 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Paso
    8 mm
  • Longitud del paso
    2400 mm
  • Peso
    0.34 lb
  • Ancho
    16 mm

Detalles

  • Sección de la correa
    Águila NRG Amarillo
  • Color
    Negro
  • Material
    HNBR
  • Número de Dientes  
    305
  • Material del cordón de refuerzo
    Aramida
  • Tipo
    Correa de transmisión

Descripción general

Descripción del fabricante
CINTURÓN SILENTSYNC Y-2400
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"