Motion
00118ES1RFD143T

WEG ELECTRIC CORP
00118ES1RFD143T

Motor de uso general para uso en granja - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 143/5T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, montaje con pie, uso en granja
Artículo MI #02934234
No. Fabricante 00118ES1RFD143T
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
00118ES1RFD143T

Motor de uso general para uso en granja - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor de 143/5T , caja TEFC (totalmente refrigerada por ventilador), 60 Hz, montaje con pie, uso en granja
Artículo MI #02934234
No. Fabricante 00118ES1RFD143T
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    143/5T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.84 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    35 lb

Details

  • Aplicaciones
    Comercial, bombas hidráulicas, bombas industriales, sistema de motor de bomba de chorro, piscinas, bombas, bombas residenciales
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Impuesto agrícola
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    7.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.30 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    55
  • Catálogo del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de uso general
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso agrícola
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA, CE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Protección térmica
    Manual
  • UPC_NO
    7892304295366
  • Voltios a frecuencia
    115 V a 60 Hz; 230 V a 60 Hz

Descripción general

Descripción del fabricante
00118ES1RFD143T 1 1800 115/230 143

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo