Especificaciones
Dimensiones
- Corte Profundidad1-5/8 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de tubería3/4 pulg.
- Compatibilidad de tamaño de macho de roscar de tubo1 pulg.
- Sierra Diámetro1-1/8 pulg.
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Eje integradoSolo sierra perforadora
- Paso constante o variableVariable
- Tipo de filo de corteDientes
- Material de corteCobalto Bi-Metal
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Calidad del materialM42
- Serie36
- Retirada de la perchaRanura de expulsión del lodo
- TPI/Número de dientes4 a 6 TPI