Motion
TER 515/2-7/16 C

SKF
TER 515/2-7/16 C

Sello de cojinete - Taconite, calibre de 2.4375 pulg., acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, 120.24 mm OD, ancho general de 2.1875 pulg.
Artículo MI #02937015
No. Fabricante TER 515/2-7/16 C
Precio494.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
TER 515/2-7/16 C

Sello de cojinete - Taconite, calibre de 2.4375 pulg., acero, fieltro, material de caucho de nitrilo, 120.24 mm OD, ancho general de 2.1875 pulg.
Artículo MI #02937015
No. Fabricante TER 515/2-7/16 C
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
Su precio$494.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.4375 pulg.
  • Diámetro exterior
    120.24 mm
  • Ancho general
    2.1875 pulg.
  • Peso
    10.36 lb
  • Ancho
    2.1880 pulg., 55.57 mm

Detalles

  • Tipo de cojinete compatible
    Rodillo esférico
  • Material
    Fieltro, caucho de nitrilo, acero
  • Tipo de producto
    Sellos de cojinetes
  • Material del sello
    Fieltro, nitrilo
  • Tipo de sello
    Taconito
  • Serie
    SAF/SAW
  • UPC_NO
    7316572197516

Descripción general

Descripción del fabricante
SELLO DE TACONITA TER 515 2.7/16C