Motion
BLOQUE DE PILOTES EXP. PLXC 6 STL

Dodge
6 STL PLXC EXP PIL BLOCK

Alojamiento del bloque de almohadas - Bloque de almohadas dividido
Artículo MI #02937032
No. Fabricante 6 STL PLXC EXP PIL BLOCK
Precio37,323.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Dodge
6 STL PLXC EXP PIL BLOCK

Alojamiento del bloque de almohadas - Bloque de almohadas dividido
Artículo MI #02937032
No. Fabricante 6 STL PLXC EXP PIL BLOCK
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
Precio37,323.68 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    8.2500 pulg.
  • Ancho de la base
    26 pulg.
  • Longitud del centro del perno al centro
    19.6250 pulg. a 21.8750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    6.0000 pulg.
  • En general Altura  
    18.0000 pulg.
  • En general Longitud  
    21.2500 pulg.
  • Peso
    598 lb

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Carcasas del bloque de almohadas
  • País de origen
    EE. UU.
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Construcción de la carcasa
    División
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Incluye
    Collares de empuje divididos
  • Lubricación
    Aceite
  • Tipo de producto
    Cojinetes hidrodinámicos de bloque de almohada
  • Serie
    R
  • Tipo de cojinete
    Hidrodinámica
  • UPC_NO
    782475953738

Descripción general

Descripción del fabricante
6 STL PLXC EXP BLOQUE DE PILOTES 134204

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos