Motion
BST30X62-1BP4

NTN
BST30X62-1BP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #02937082
No. Fabricante BST30X62-1BP4
Precio601.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BST30X62-1BP4

Cojinete de contacto angular - Orificio de 30 mm, 62 mm OD, Ancho de 15 mm, Abierto, Sin anillo a presión, Ángulo de contacto de 60 °
Artículo MI #02937082
No. Fabricante BST30X62-1BP4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$601.96/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    30 mm
  • Ángulo de contacto
    60 °
  • Radio de filete
    1 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.5906 pulg., 15.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    15 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 4
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Nailon
  • Tipo de jaula
    Refuerzo de fibra de vidrio
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    BST30X62-1BP4
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359033137
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    29200 N
  • Capacidad de carga estática radial
    59000 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359033137

Descripción general

Descripción del fabricante
BST30X62-1BP4