Motion
K25X30X13

NTN
K25X30X13

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #02937084
No. Fabricante K25X30X13
Precio30.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
K25X30X13

Conjunto de rodillo de aguja y caja
Artículo MI #02937084
No. Fabricante K25X30X13
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
Precio30.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    13 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.033 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Número de Upc del fabricante
    4547359093186
  • Material
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • RPM Máx.
    16000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2970 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    4250 lbf

Descripción general

Descripción del fabricante
K25X30X13 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA