Motion
81105T2

NTN
81105T2

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 25 mm, 42 mm OD
Artículo MI #02937085
No. Fabricante 81105T2
Precio175.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
81105T2

Cojinete de empuje del rodillo de aguja - Orificio de 25 mm, 42 mm OD
Artículo MI #02937085
No. Fabricante 81105T2
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
Precio175.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Exterior Diámetro  
    42 mm
  • Ancho general
    11 mm
  • Ancho de la arandela
    3 mm
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Lavadoras compatibles
    GS81105, WS81105
  • Capacidad de carga dinámica
    27300 N
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    27300 N
  • Serie
    811
  • Capacidad de carga estática
    68000 N
  • Tipo de cojinete de empuje
    Conjunto de rodillo y jaula con arandelas
  • UPC_NO
    4547359456745

Descripción general

Descripción del fabricante
81105T2 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA