Motion
29320

NTN
29320

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 100 mm, 170 mm OD, 42 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #02937086
No. Fabricante 29320
Precio3,750.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
29320

Cojinete de empuje de rodillo esférico - Orificio de 100 mm, 170 mm OD, 42 mm Ancho, Material de acero endurecido pasante
Artículo MI #02937086
No. Fabricante 29320
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
Precio3,750.31 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    0.0591 pulg., 1.500 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    42 mm
  • Peso
    8.686 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    A través de acero endurecido
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado - Dos piezas
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Autorización interna
    CN
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359290660
  • RPM Máx.
    2100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos esféricos
  • Capacidad de carga dinámica radial
    77500 lbf
  • Tipo separable
    Cojinete separable
  • Serie
    293
  • UPC_NO
    4547359290660

Descripción general

Descripción del fabricante
29320 RODILLO ESFÉRICO BRG