Motion
NATR20LL

NTN
NATR20LL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #02937087
No. Fabricante NATR20LL
Price$194.96/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
NATR20LL

Rodillo de horquilla coronada - Diámetro del rodillo de 47 mm, calibre de 20 mm, ancho del rodillo de 24 mm, sellado, material de acero con alto contenido de carbono
Artículo MI #02937087
No. Fabricante NATR20LL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Price$194.96/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    20 mm
  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Ancho general
    25 mm
  • Roller Diameter  
    47 mm
  • Roller Width  
    24 mm
  • Peso
    0.542 lb

Details

  • Elemento de cojinete
    Rodillos de aguja
  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Ubicación del orificio de lubricación
    Anillo interior
  • Número de Upc del fabricante
    4547359008678
  • RPM Máx.
    8000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Capacidad de carga dinámica radial
    4650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7550 lbf
  • Material del rodillo
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Forma del rodillo
    Crowned
  • UPC_NO
    4547359008678

Descripción general

Descripción del fabricante
NATR20LL RODILLO DE AGUJA BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos